Broca para madera CL01_7501020412
Broca para madera, madera blanda
BROCA 3 PUNTAS P/MADERA W-MAX 12,0MM
W-MAX
Nº de art.
5986000035
EAN 4066443008610
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Twist wood drill bit with cylindrical shank
Con un punto de centrado rectificado con precisión que incorpora dos puntas de corte previo
- Un centrado óptimo para un orificio de perforación de calidad extraordinaria
Filos de corte rectificados extremadamente afilados
- Perforación rápida y limpia
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónMaderas blandas, tableros de fibra, aglomerados, materiales de construcción blandos como placa de yeso
Diámetro (Ø) | 12 mm |
Longitud | 151 mm |
Longitud de trabajo | 101 mm |
Diámetro del vástago | 12 mm |